ELEMATIC SPIT - ITP15510008 CALZA TRECCIATA PA 6.6 GRIGIA DIAM 8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del fascio - 8...13 mm
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Diametro nominale - 8 mm
Privo di alogeni - sì
Confezione
100 M
EAN
8016650150301
Codice prodotto
ITP15510008
Cod. produttore
15510008
Produttore
ITP
Diametro del fascio:
8...13 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Diametro nominale:
8 mm
Privo di alogeni:
sì
Temperatura:
-40...125 °C
Aperta (montabile successivamente):
no
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V2
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Approvazione secondo NF F 16-101:
sì


