ELEMATIC SPIT - ITP15510006 CALZA TRECCIATA PA 6.6 GRIGIA DIAM 6


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del fascio - 6...9 mm
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Diametro nominale - 6 mm
Privo di alogeni - sì
Confezione
100 M
EAN
8016650150295
Codice prodotto
ITP15510006
Cod. produttore
15510006
Produttore
ITP
Diametro del fascio:
6...9 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Diametro nominale:
6 mm
Privo di alogeni:
sì
Temperatura:
-40...125 °C
Aperta (montabile successivamente):
no
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V2
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Approvazione secondo NF F 16-101:
sì