ELEMATIC SPIT - ITP15502010 CALZA TRECCIATA POLIESTERE NERA DIAM 10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del fascio - 10...18 mm
Materiale - Plastica
Colore - Nero
Diametro nominale - 10 mm
Privo di alogeni - sì
Confezione
100 M
EAN
8016650150165
Codice prodotto
ITP15502010
Cod. produttore
15502010
Produttore
ITP
Diametro del fascio:
10...18 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
Diametro nominale:
10 mm
Privo di alogeni:
sì
Temperatura:
-50...150 °C
Aperta (montabile successivamente):
no
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V2
Qualità del materiale:
Poliestere
Calza trecciata in poliestere per la protezione dei cavi in impiantistica elettrica, elettronica, e telecomunicazione. Buona resistenza meccanica, termica, al fuoco ed agli agenti chimici • Possibilità di fare uscire uno o più cavi allargando le maglie della guaina in un qualsiasi punto del cablaggio. • La calza può essere tagliata a caldo (saldatore) in modo da evitare lo sfioccamento dei filamenti. • Confezionamento: in bobina.


