ELEMATIC SPIT - ITP15502008 CALZA TRECCIATA POLIESTERE NERA DIAM 8


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Diametro del fascio - 8...15 mm 
- Materiale - Plastica 
- Colore - Nero 
- Diametro nominale - 8 mm 
- Privo di alogeni - sì 
Confezione
- 100 M 
EAN
8016650150158
Codice prodotto
ITP15502008
Cod. produttore
15502008
Produttore
ITP
Diametro del fascio:
8...15 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
Diametro nominale:
8 mm
Privo di alogeni:
sì
Temperatura:
-50...150 °C
Aperta (montabile successivamente):
no
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V2
Qualità del materiale:
Poliestere
Calza trecciata in poliestere per la protezione dei cavi in impiantistica elettrica, elettronica, e telecomunicazione. Buona resistenza meccanica, termica, al fuoco ed agli agenti chimici • Possibilità di fare uscire uno o più cavi allargando le maglie della guaina in un qualsiasi punto del cablaggio. • La calza può essere tagliata a caldo (saldatore) in modo da evitare lo sfioccamento dei filamenti. • Confezionamento: in bobina.