ELEMATIC SPIT - ITP15501010 CALZA TRECCIATA POLIESTERE GRIGIA DIAM 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del fascio - 3...50 mm
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Diametro nominale - 10 mm
Temperatura - -50...150 °C
Confezione
100 M
Serie di prodotti
CALZA TRECCIATA
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8016650150042
Codice prodotto
ITP15501010
Cod. produttore
15501010
Produttore
ITP
Diametro del fascio:
3...50 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Diametro nominale:
10 mm
Temperatura:
-50...150 °C
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V2
Qualità del materiale:
Poliestere
Approvazione secondo NF F 16-101:
no
Approvazione UR (UL Recognized):
sì


