ELEKTRA BREGENZ - EKR9202823600 Dunstabzug Kaminhaube 90cm schrAg schwa

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Altri
Colore base dell'alloggiamento - Altri
Tipo di ventilazione - Modificabile
Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria - 799 m³/h
Materiale (del corpo) - Acciaio Inox
Confezione
1 PZ
EAN
8690842500459
Codice prodotto
EKR9202823600
Cod. produttore
9202823600
Produttore
EKR
Tipo di costruzione:
Altri
Colore base dell'alloggiamento:
Altri
Tipo di ventilazione:
Modificabile
Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria:
799 m³/h
Materiale (del corpo):
Acciaio Inox
Regolazione potenza:
4 livelli
Larghezza:
896 mm
Aspirazione laterale:
no
Potenza:
219 W
Profondità:
428 mm
Emissione di rumore:
67 dB(A) re 1
Diametro dello scarico di uscita aria:
120...150 mm
Altezza totale:
750...1080 mm
Tipo di interruttore:
Altri
Tipo di illuminazione:
LED
Materiale del filtro grassi:
Acciaio Inox
Isolamento acustico:
no
Regolazione avviatore:
no
Classe per il grado di separazione dei grassi:
C
Classe di efficienza energetica:
A
Classe per l\'efficienza fluidodinamica:
A
Classe di efficienza luminosa:
C