ELEKTRA BREGENZ - EKR7757188687 Glaskeramik Kochstelle 60cm 2xFlex 4xInd

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Montaggio a incasso
Tipo di piano di cottura - Induzione
Numero di piastre a induzione - 4
Costruzione modulare - no
Modello del telaio - Senza telaio
Confezione
1 PZ
EAN
8690842468612
Codice prodotto
EKR7757188687
Cod. produttore
7757188687
Produttore
EKR
Modello:
Montaggio a incasso
Tipo di piano di cottura:
Induzione
Numero di piastre a induzione:
4
Costruzione modulare:
no
Modello del telaio:
Senza telaio
Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente):
4
Posizione del comando:
Lato fronte
Tensione:
380...380 V
Tipo di energia misurata:
Corrente
Valore collegamento elettrico:
7400 W
Materiale principali della superficie:
Vetro ceramica
Larghezza:
591 mm
Numero di piastre di cottura rapide:
4
Larghezza di montaggio:
560...560 mm
Controllo da forno / fornello:
no
Profondità d'incasso:
490...490 mm
Indicazione calore residuo:
Separato
Con copertura:
no
Profondità:
521 mm
Altezza:
48 mm
Con cappa di aspirazione integrata:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no