ELEKTRA BREGENZ - EKR7757182964 Glaskeramik Kochstelle 60cm 2xFlex 4xInd

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Montaggio a incasso 
- Tipo di piano di cottura - Induzione 
- Numero di piastre a induzione - 4 
- Costruzione modulare - no 
- Modello del telaio - Acciaio Inox 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8690842500473
Codice prodotto
EKR7757182964
Cod. produttore
7757182964
Produttore
EKR
Modello:
Montaggio a incasso
Tipo di piano di cottura:
Induzione
Numero di piastre a induzione:
4
Costruzione modulare:
no
Modello del telaio:
Acciaio Inox
Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente):
4
Posizione del comando:
Lato fronte
Tensione:
380...380 V
Tipo di energia misurata:
Corrente
Colore base del telaio:
Acciaio Inox
Protezione del dispositivo:
16 A
Valore collegamento elettrico:
7200 W
Materiale principali della superficie:
Vetro ceramica
Larghezza:
580 mm
Numero di piastre di cottura rapide:
4
Larghezza di montaggio:
56...56 mm
Controllo da forno / fornello:
no
Profondità d'incasso:
490...490 mm
Indicazione calore residuo:
Separato
Con copertura:
no
Profondità:
510 mm
Altezza:
48 mm
Con cappa di aspirazione integrata:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no