ELEKTRA BREGENZ - EKR7756284311 Glaskeramik Kochstelle 60cm edelstahl

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Montaggio a incasso
Tipo di piano di cottura - Vetro ceramica
Costruzione modulare - no
Modello del telaio - Acciaio Inox
Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente) - 4
Confezione
1 PZ
EAN
8690842469015
Codice prodotto
EKR7756284311
Cod. produttore
7756284311
Produttore
EKR
Modello:
Montaggio a incasso
Tipo di piano di cottura:
Vetro ceramica
Costruzione modulare:
no
Modello del telaio:
Acciaio Inox
Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente):
4
Posizione del comando:
Lato fronte
Tensione:
380...380 V
Tipo di energia misurata:
Corrente
Colore base del telaio:
Acciaio Inox
Protezione del dispositivo:
32 A
Con zona a bicircuito:
no
Valore collegamento elettrico:
7600 W
Materiale principali della superficie:
Vetro ceramica
Larghezza:
580 mm
Numero di piastre di cottura rapide:
4
Larghezza di montaggio:
560...560 mm
Controllo da forno / fornello:
no
Profondità d'incasso:
490...490 mm
Con zona di tenuta in temperatura:
no
Indicazione calore residuo:
Separato
Con piastra di cottura:
no
Con copertura:
no
Con zona di cottura a triplo circuito:
no
Profondità:
525 mm
Altezza:
49 mm
Con cappa di aspirazione integrata:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no