ELEKTRA BREGENZ - EKR7633361035 GeschirrspA1/4ler int. 45cm 6Prog. AqSa+

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Apparecchio da incasso
Colore di fondo schermo - Acciaio Inox
Tipo di costruzione - Integrabile
Tipo di piano di lavoro - Senza piano di lavoro
Colore base dell'alloggiamento - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8690842198809
Codice prodotto
EKR7633361035
Cod. produttore
7633361035
Produttore
EKR
Tipo di costruzione:
Apparecchio da incasso
Colore di fondo schermo:
Acciaio Inox
Tipo di costruzione:
Integrabile
Tipo di piano di lavoro:
Senza piano di lavoro
Colore base dell'alloggiamento:
Bianco
Piastra da decoro inseribile:
Non possibile
Larghezza:
448 mm
Capacità di carico stoviglie, bicchieri e posate:
10
Protezione del dispositivo:
10 A
Potenza:
2100 W
Profondità:
570 mm
Emissione di rumore:
47 dB(A) re 1
Altezza senza piano di lavoro:
818 mm
Indicatore del tempo residuo:
sì
Raccordo acqua calda:
sì
Preselezione ora di avvio:
Continuo
Sistema di sicurezza qualità acqua:
sì
Numero di programmi:
6