ELEKTRA BREGENZ - EKR7522720085 KA1/4hl-Gefrierkombi 60cm 0G NoFr. 215/1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A 2 porte
Posizione del congelatore - Sotto
Colore base dell'alloggiamento - Nero
Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale
Potenza - 125 W
Confezione
1 PZ
EAN
8690842353406
Codice prodotto
EKR7522720085
Cod. produttore
7522720085
Produttore
EKR
Modello:
A 2 porte
Posizione del congelatore:
Sotto
Colore base dell'alloggiamento:
Nero
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Potenza:
125 W
Colore di fondo porta:
Nero
Piastra da decoro inseribile:
Non possibile
Tipo di costruzione:
Altri
Frequenza:
50 Hz
Protezione del dispositivo:
0.8 A
Consumo energetico annuo medio:
180 kWh
Capacità utile del congelatore:
109 l
Altezza:
1852 mm
Tensione:
230...230 V
Larghezza:
595 mm
Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):
C
Capacità lorda totale:
324 l
Capacità utile del scomparto alimenti freschi:
215 l
Sistema no-frost:
Frigo / congelatore
Profondità:
670 mm
Numero di stelle:
4
Categori di clima:
SN-T
Produttore di ghiaccio automatico:
no
Emissione di rumore:
35 dB(A) re 1
Numero di cassetti / cestelli:
3
Ventola interna nell'unità refrigerante:
sì
Conservazione in caso di interruzione di corrente:
33 h
Numero di scomparti di congelamento con coperchi:
0
BioFresh / Zona 0 °:
sì
Tipo di illuminazione interna:
Illuminazione a LED