ELEKTRA BREGENZ - EKR7299441987 SbS 4-tA1/4rig NoFr Festwasseran Wassers

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Side-by-side (disposizione affiancata)
Posizione del congelatore - Sotto
Colore base dell'alloggiamento - Nero
Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale
Potenza - 200 W
Confezione
1 PZ
EAN
8690842388712
Codice prodotto
EKR7299441987
Cod. produttore
7299441987
Produttore
EKR
Modello:
Side-by-side (disposizione affiancata)
Posizione del congelatore:
Sotto
Colore base dell'alloggiamento:
Nero
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Potenza:
200 W
Colore di fondo porta:
Nero
Piastra da decoro inseribile:
Non possibile
Tipo di costruzione:
Altri
Frequenza:
50 Hz
Protezione del dispositivo:
0.8 A
Consumo energetico annuo medio:
353 kWh
Capacità utile del congelatore:
154 l
Altezza:
1820 mm
Tensione:
230...230 V
Larghezza:
908 mm
Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):
F
Capacità lorda totale:
617 l
Capacità utile del scomparto alimenti freschi:
369 l
Sistema no-frost:
Frigo / congelatore
Profondità:
705 mm
Numero di stelle:
4
Categori di clima:
SN-T
Produttore di ghiaccio automatico:
no
Emissione di rumore:
38 dB(A) re 1
Numero di cassetti / cestelli:
2
Ventola interna nell'unità refrigerante:
sì
Conservazione in caso di interruzione di corrente:
15 h
Numero di scomparti di congelamento con coperchi:
0
BioFresh / Zona 0 °:
sì
Tipo di illuminazione interna:
Illuminazione a LED