pagina iniziale

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFTLCL87035 LUCE LED 72W 240V GRIGIA

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFTLCL87035 LUCE LED 72W 240V GRIGIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 6 W

  • Lunghezza - 448 mm

  • Con presa di corrente - no

  • Con sensore di luminosità - no

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574170704

Codice prodotto

HOFTLCL87035

Cod. produttore

TLCL87035

Produttore

HOF

Potenza della lampada:

6 W

Lunghezza:

448 mm

Con presa di corrente:

no

Con sensore di luminosità:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Materiale:

Plastica

Con interruttore di accensione/spegnimento:

Luce LED 7,2W 240V, grigia