pagina iniziale

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFTE162024011 REFRIGERATORE TERMOELET. 166W

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFTE162024011 REFRIGERATORE TERMOELET. 166W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 18...27.6 V

  • Modello - Aria / aria

  • Tipo di tensione - DC

  • Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C - 166 W

  • Con regolatore di temperatura -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574237728

Codice prodotto

HOFTE162024011

Cod. produttore

TE162024011

Produttore

HOF

Tensione di alimentazione DC:

18...27.6 V

Modello:

Aria / aria

Tipo di tensione:

DC

Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:

166 W

Con regolatore di temperatura:

Velocità di giri controllata:

no

Larghezza:

187 mm

Funzione master / slave:

no

Con funzione di riscaldamento:

Altezza:

405 mm

Profondità:

185 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-40...55 °C

Refrigeratore termoelet. 166W, 24VDC, con copertura protettiva SS, IP65