ELDON AUSTRIA GMBH - HOFSTB205012 MORSETTIERA 200X500X120


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 500 mm
Altezza - 200 mm
Profondità - 120 mm
Colore - Grigio
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
1 PZ
EAN
8713574158214
Codice prodotto
HOFSTB205012
Cod. produttore
STB205012
Produttore
HOF
Larghezza:
500 mm
Altezza:
200 mm
Profondità:
120 mm
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP66
Con piastra di montaggio:
no
Resistenza agli urti:
IK08
Numero RAL:
7035
Tipo di protezione (NEMA):
4
Morsettiera, 200x500x120, senza MP, acciaio dolce, IP66