ELDON AUSTRIA GMBH - HOFSTB203008 MORSETTIERA 200X300X80


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 300 mm
Altezza - 200 mm
Profondità - 80 mm
Colore - Grigio
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
1 PZ
EAN
8713574158177
Codice prodotto
HOFSTB203008
Cod. produttore
STB203008
Produttore
HOF
Larghezza:
300 mm
Altezza:
200 mm
Profondità:
80 mm
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP66
Con piastra di montaggio:
no
Resistenza agli urti:
IK08
Numero RAL:
7035
Tipo di protezione (NEMA):
4
Morsettiera, 200x300x80, senza MP, acciaio dolce, IP66