pagina iniziale

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFSTB202012 MORSETTIERA 200X200X120

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFSTB202012 MORSETTIERA 200X200X120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 200 mm

  • Altezza - 200 mm

  • Profondità - 120 mm

  • Colore - Grigio

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574158160

Codice prodotto

HOFSTB202012

Cod. produttore

STB202012

Produttore

HOF

Larghezza:

200 mm

Altezza:

200 mm

Profondità:

120 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP66

Con piastra di montaggio:

no

Resistenza agli urti:

IK08

Numero RAL:

7035

Tipo di protezione (NEMA):

4

Morsettiera, 200x200x120, senza MP, acciaio dolce, IP66