ELDON AUSTRIA GMBH - HOFSSTB206012 MORSETTIERA 200X600X120


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Larghezza - 600 mm
Altezza - 200 mm
Profondità - 120 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
1 PZ
EAN
8713574160071
Codice prodotto
HOFSSTB206012
Cod. produttore
SSTB206012
Produttore
HOF
Materiale:
Acciaio inox
Larghezza:
600 mm
Altezza:
200 mm
Profondità:
120 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Resistenza agli urti:
IK08
Piastra di montaggio regolabile in profondità:
sì
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di protezione (NEMA):
4X