pagina iniziale

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFSSTB204008 MORSETTIERA 200X400X80

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFSSTB204008 MORSETTIERA 200X400X80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Larghezza - 400 mm

  • Altezza - 200 mm

  • Profondità - 80 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574160040

Codice prodotto

HOFSSTB204008

Cod. produttore

SSTB204008

Produttore

HOF

Materiale:

Acciaio inox

Larghezza:

400 mm

Altezza:

200 mm

Profondità:

80 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Resistenza agli urti:

IK08

Piastra di montaggio regolabile in profondità:

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Morsettiera, 200x400x80, senza MP, acciaio inox 304, IP66