ELDON AUSTRIA GMBH - HOFSPMS2006-316 PANNELLI LATERALI 2000X600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come pannello laterale - sì
Adatto come pannello posteriore - no
Materiale - Acciaio inox
Larghezza - 600 mm
Altezza - 2000 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8713574192164
Codice prodotto
HOFSPMS2006-316
Cod. produttore
SPMS2006-316
Produttore
HOF
Adatto come pannello laterale:
sì
Adatto come pannello posteriore:
no
Materiale:
Acciaio inox
Larghezza:
600 mm
Altezza:
2000 mm
Tipo di superficie:
Non trattato
Colore:
Acciaio Inox
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no
Pannelli laterali, 2000x600, Acciaio inox 316


