ELDON AUSTRIA GMBH - HOFSPM2004R5 PANNELLI LATERALI 2000X400


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come pannello laterale - sì
Adatto come pannello posteriore - no
Materiale - Acciaio
Larghezza - 400 mm
Altezza - 2000 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8713574127524
Codice prodotto
HOFSPM2004R5
Cod. produttore
SPM2004R5
Produttore
HOF
Adatto come pannello laterale:
sì
Adatto come pannello posteriore:
no
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
400 mm
Altezza:
2000 mm
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no
Pannelli laterali, 2000x400, Acciaio dolce