ELDON AUSTRIA GMBH - HOFSCE1000 PROFILO ENTRATA CAVI 1000


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Larghezza - 835 mm
Materiale - Altri
Profondità - 20 mm
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8713574216167
Codice prodotto
HOFSCE1000
Cod. produttore
SCE1000
Produttore
HOF
Modello:
Altri
Larghezza:
835 mm
Materiale:
Altri
Profondità:
20 mm
Colore:
Nero
Altezza:
30 mm
Profilo entrata cavi, 1000