pagina iniziale

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFRFU7003R5 VENTOLA TETTOFLUSSO 700 M3/H

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFRFU7003R5 VENTOLA TETTOFLUSSO 700 M3/H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 700 m³/h

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 207...253 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Altezza - 148 mm

  • Numero di ventilatori - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574161474

Codice prodotto

HOFRFU7003R5

Cod. produttore

RFU7003R5

Produttore

HOF

Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):

700 m³/h

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

207...253 V

Tipo di tensione:

AC

Altezza:

148 mm

Numero di ventilatori:

1

Larghezza:

470 mm

Grado di protezione (IP):

IP33

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Fissaggio con aggancio a scatto

Con filtro:

no

Aereatore da tetto:

Profondità:

470 mm

Potenza nominale:

80 W

Versione inseribile (montaggio frontale Rack):

Ricircolo aria:

no

Adatto per installazione in rack 19":

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Numero RAL:

7.04

Ventola tetto,flusso 700 m3/h