ELDON AUSTRIA GMBH - HOFPV1080 ZOCCOLO ANT/POST 800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Materiale - Acciaio
Larghezza - 800 mm
Altezza - 100 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8713574068315
Codice prodotto
HOFPV1080
Cod. produttore
PV1080
Produttore
HOF
Modello:
Altri
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
800 mm
Altezza:
100 mm
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
sì
Larghezza per installazione dell'armadio:
800 mm
Adatto per aerazione / ventilazione:
sì
Zoccolo ant/post, 800, Acciaio dolce, RAL7022


