ELDON AUSTRIA GMBH - HOFPV1060 ZOCCOLO ANT/POST 600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Materiale - Acciaio
Larghezza - 600 mm
Altezza - 100 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8713574068308
Codice prodotto
HOFPV1060
Cod. produttore
PV1060
Produttore
HOF
Modello:
Altri
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
600 mm
Altezza:
100 mm
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
sì
Larghezza per installazione dell'armadio:
600 mm
Adatto per aerazione / ventilazione:
sì
Zoccolo ant/post, 600, Acciaio dolce, RAL7022


