pagina iniziale

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMPA04 STAFFE MP FISSAGGIO FRONTALE

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMPA04 STAFFE MP FISSAGGIO FRONTALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di accessorio / ricambio - Staffa di fissaggio per Rack 19 pollici

  • Larghezza - 84 mm

  • Altezza - 91 mm

  • Profondità - 58 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574112735

Codice prodotto

HOFMPA04

Cod. produttore

MPA04

Produttore

HOF

Materiale:

Acciaio

Tipo di accessorio / ricambio:

Staffa di fissaggio per Rack 19 pollici

Larghezza:

84 mm

Altezza:

91 mm

Profondità:

58 mm

Staffe MP, fissaggio frontale