pagina iniziale

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMKS16064R5 DA PAVIMENTO 1600X600X400

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMKS16064R5 DA PAVIMENTO 1600X600X400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 1600 mm

  • Profondità - 400 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574126398

Codice prodotto

HOFMKS16064R5

Cod. produttore

MKS16064R5

Produttore

HOF

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

600 mm

Altezza:

1600 mm

Profondità:

400 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP55

Con piastra di montaggio:

Resistenza agli urti:

IK10

Installabile all'esterno:

Con porta trasparente:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

1

Fissaggio al palo:

no

Piastra di montaggio regolabile in profondità:

Numero di serrature:

1

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Con porta di ventilazione:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Numero RAL:

7035

Con porta posteriore:

no

Tipo di protezione (NEMA):

12

Da pavimento, 1600x600x400, Armadio monostruttura, 1 porta, con MP, acciaio dolce, IP55