pagina iniziale

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMGRP414012GE Morsettiera 405x400x120

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMGRP414012GE Morsettiera 405x400x120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Altezza - 405 mm

  • Larghezza - 400 mm

  • Profondità - 120 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574090934

Codice prodotto

HOFMGRP414012GE

Cod. produttore

MGRP414012GE

Produttore

HOF

Materiale (del corpo):

Plastica

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Altezza:

405 mm

Larghezza:

400 mm

Profondità:

120 mm

Modello coperchio:

Chiuso

Coperchio / Porta trasparente:

no

Tipo di copertura:

Copertura / Coperchio

Tipo di porta:

Nessuno

Grado di protezione (IP):

IP67

Con serratura:

no

Numero di moduli:

0

Adatto per uso all'esterno:

Con piastra di montaggio:

no

Numero di righe:

0

Struttura espandibile:

no

Resistenza agli urti:

IK07

Numero di entrate cavi:

0

Classe di protezione:

II

Numero RAL:

7

Adatto per protezione antifulmini:

no

Numero delle aperture per la piastra della flangia:

0

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Morsettiera, 405x400x120