ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMGRP254012GE Morsettiera 250x400x120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Altezza - 250 mm
Larghezza - 400 mm
Profondità - 120 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8713574090910
Codice prodotto
HOFMGRP254012GE
Cod. produttore
MGRP254012GE
Produttore
HOF
Materiale (del corpo):
Plastica
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Altezza:
250 mm
Larghezza:
400 mm
Profondità:
120 mm
Modello coperchio:
Chiuso
Coperchio / Porta trasparente:
no
Tipo di copertura:
Copertura / Coperchio
Tipo di porta:
Nessuno
Grado di protezione (IP):
IP67
Con serratura:
no
Numero di moduli:
0
Adatto per uso all'esterno:
sì
Con piastra di montaggio:
no
Numero di righe:
0
Struttura espandibile:
no
Resistenza agli urti:
IK07
Numero di entrate cavi:
0
Classe di protezione:
II
Numero RAL:
7
Adatto per protezione antifulmini:
no
Numero delle aperture per la piastra della flangia:
0
Mantenimento del circuito:
Nessuno