ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMCUP306R5 PANNELLI LATERALI 300X600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come pannello laterale - sì
Adatto come pannello posteriore - no
Materiale - Acciaio
Larghezza - 600 mm
Altezza - 300 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8713574136304
Codice prodotto
HOFMCUP306R5
Cod. produttore
MCUP306R5
Produttore
HOF
Adatto come pannello laterale:
sì
Adatto come pannello posteriore:
no
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
600 mm
Altezza:
300 mm
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no
Pannelli laterali, 300x600, Acciaio dolce


