ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMCU3086R5 TELAIO CAVI SUP. 300X800X600


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Set pannelli anteriore / posteriore
Materiale - Acciaio
Larghezza - 800 mm
Altezza - 300 mm
Profondità - 600 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8713574126350
Codice prodotto
HOFMCU3086R5
Cod. produttore
MCU3086R5
Produttore
HOF
Modello:
Set pannelli anteriore / posteriore
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
800 mm
Altezza:
300 mm
Profondità:
600 mm
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
sì
Larghezza per installazione dell'armadio:
800 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
600 mm
Adatto per alloggiamento cavi:
sì
Adatto per aerazione / ventilazione:
no