pagina iniziale

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMCU3066R5 TELAIO CAVI SUP. 300X600X600

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMCU3066R5 TELAIO CAVI SUP. 300X600X600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Set pannelli anteriore / posteriore

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 300 mm

  • Profondità - 600 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574126220

Codice prodotto

HOFMCU3066R5

Cod. produttore

MCU3066R5

Produttore

HOF

Modello:

Set pannelli anteriore / posteriore

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

600 mm

Altezza:

300 mm

Profondità:

600 mm

Colore:

Grigio

Installabile all'esterno:

Larghezza per installazione dell'armadio:

600 mm

Profondità per installazione dell'armadio:

600 mm

Adatto per alloggiamento cavi:

Adatto per aerazione / ventilazione:

no

Telaio cavi sup., 300x600x600, Componibile