pagina iniziale

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMCDS20126 DA PAVIMENTO 2000X1200X600

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMCDS20126 DA PAVIMENTO 2000X1200X600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Larghezza - 1200 mm

  • Altezza - 2000 mm

  • Profondità - 600 mm

  • Colore - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574191808

Codice prodotto

HOFMCDS20126

Cod. produttore

MCDS20126

Produttore

HOF

Materiale:

Acciaio inox

Larghezza:

1200 mm

Altezza:

2000 mm

Profondità:

600 mm

Colore:

Acciaio Inox

Grado di protezione (IP):

IP55

Con piastra di montaggio:

Resistenza agli urti:

IK10

Installabile all'esterno:

Con porta trasparente:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

2

Fissaggio al palo:

no

Piastra di montaggio regolabile in profondità:

Numero di serrature:

1

Montaggio incassato a parete:

no

Tipo di superficie:

Non trattato

Con porta di ventilazione:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Con porta posteriore:

no

Tipo di protezione (NEMA):

12

Da pavimento, 2000x1200x600, Armadio componibile, 2 porte, con MP, acciaio inox 304, IP55