pagina iniziale

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMCDS18105-316 DA PAVIMENTO 1800X1000X500

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMCDS18105-316 DA PAVIMENTO 1800X1000X500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Larghezza - 1000 mm

  • Altezza - 1800 mm

  • Profondità - 500 mm

  • Colore - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574191778

Codice prodotto

HOFMCDS18105-316

Cod. produttore

MCDS18105-316

Produttore

HOF

Materiale:

Acciaio inox

Larghezza:

1000 mm

Altezza:

1800 mm

Profondità:

500 mm

Colore:

Acciaio Inox

Grado di protezione (IP):

IP55

Con piastra di montaggio:

Resistenza agli urti:

IK10

Installabile all'esterno:

Con porta trasparente:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

2

Fissaggio al palo:

no

Piastra di montaggio regolabile in profondità:

Numero di serrature:

1

Montaggio incassato a parete:

no

Tipo di superficie:

Non trattato

Con porta di ventilazione:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Con porta posteriore:

no

Tipo di protezione (NEMA):

12

Da pavimento, 1800x1000x500, Armadio componibile, 2 porte, con MP, acciaio inox 316, IP55