pagina iniziale

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMCD18125R5 DA PAVIMENTO 1800X1200X500

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMCD18125R5 DA PAVIMENTO 1800X1200X500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 1200 mm

  • Altezza - 1800 mm

  • Profondità - 500 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574130371

Codice prodotto

HOFMCD18125R5

Cod. produttore

MCD18125R5

Produttore

HOF

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

1200 mm

Altezza:

1800 mm

Profondità:

500 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP55

Con piastra di montaggio:

Resistenza agli urti:

IK10

Installabile all'esterno:

Con porta trasparente:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

2

Fissaggio al palo:

no

Piastra di montaggio regolabile in profondità:

Numero di serrature:

1

Montaggio incassato a parete:

no

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Con porta di ventilazione:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Numero RAL:

7035

Con porta posteriore:

no

Tipo di protezione (NEMA):

12

Da pavimento, 1800x1200x500, Armadio componibile, 2 porte, con MP, acciaio dolce, IP55