ELDON AUSTRIA GMBH - HOFLPS10 PRESA CON FUSIBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Corrente nominale - 10 A
Tipo di tensione - AC
Larghezza in numero di moduli - 1
Modello - Presa CEE 7/ 3 (tipo F)
Confezione
1 PZ
EAN
8713574098527
Codice prodotto
HOFLPS10
Cod. produttore
LPS10
Produttore
HOF
Tensione nominale:
230 V
Corrente nominale:
10 A
Tipo di tensione:
AC
Larghezza in numero di moduli:
1
Modello:
Presa CEE 7/ 3 (tipo F)
Con coperchio a cerniera:
no
Con spia di controllo:
no
Presa con fusibile


