ELDON AUSTRIA GMBH - HOFLC02 DISPOSITIVO DI SOLLEVAMENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Kit di collegamento, testata
Altezza - 100 mm
Materiale - Acciaio
Colore - Zinco
Profondità - 40 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8713574201972
Codice prodotto
HOFLC02
Cod. produttore
LC02
Produttore
HOF
Modello:
Kit di collegamento, testata
Altezza:
100 mm
Materiale:
Acciaio
Colore:
Zinco
Profondità:
40 mm
Dispositivo di sollevamento, 5 mm, zincato, per il sollevamento di armadi attaccati


