ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF66L36 SEZIONE DRITTA DA 36

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pannello guidacavi
Materiale - Metallo
Larghezza - 64 mm
Adatto a montaggio in rack 19" - no
Confezione
1 PZ
EAN
8713574240377
Codice prodotto
HOFF66L36
Cod. produttore
F66L36
Produttore
HOF
Modello:
Pannello guidacavi
Materiale:
Metallo
Larghezza:
64 mm
Adatto a montaggio in rack 19":
no
Sezione dritta da 36", F10: Guida cavi 12 aperta


