pagina iniziale

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF66L24 SEZIONE DRITTA DA 24

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF66L24 SEZIONE DRITTA DA 24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pannello guidacavi

  • Materiale - Metallo

  • Larghezza - 64 mm

  • Adatto a montaggio in rack 19" - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574240360

Codice prodotto

HOFF66L24

Cod. produttore

F66L24

Produttore

HOF

Modello:

Pannello guidacavi

Materiale:

Metallo

Larghezza:

64 mm

Adatto a montaggio in rack 19":

no

Sezione dritta da 24", F10: Guida cavi 12 aperta