ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF66L06 SEZIONE DRITTA DA 6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pannello guidacavi
Materiale - Metallo
Larghezza - 64 mm
Adatto a montaggio in rack 19" - no
Confezione
1 PZ
EAN
8713574240339
Codice prodotto
HOFF66L06
Cod. produttore
F66L06
Produttore
HOF
Modello:
Pannello guidacavi
Materiale:
Metallo
Larghezza:
64 mm
Adatto a montaggio in rack 19":
no
Sezione dritta da 6", F10: Guida cavi 12 aperta


