ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEL1200DS LUCE 1200LM TPS+PRESA CORR.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 12 W
Lunghezza - 364 mm
Con presa di corrente - sì
Con sensore di luminosità - no
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
8713574231351
Codice prodotto
HOFEL1200DS
Cod. produttore
EL1200DS
Produttore
HOF
Potenza della lampada:
12 W
Lunghezza:
364 mm
Con presa di corrente:
sì
Con sensore di luminosità:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Materiale:
Plastica
Con interruttore di accensione/spegnimento:
sì
Luce 1200lm TPS+presa corr., 120-230V 50/60Hz F, Shuko