pagina iniziale

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEKSS16084-316 DA PAVIMENTO 1600X800X400

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEKSS16084-316 DA PAVIMENTO 1600X800X400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Larghezza - 800 mm

  • Altezza - 1600 mm

  • Profondità - 400 mm

  • Colore - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574191877

Codice prodotto

HOFEKSS16084-316

Cod. produttore

EKSS16084-316

Produttore

HOF

Materiale:

Acciaio inox

Larghezza:

800 mm

Altezza:

1600 mm

Profondità:

400 mm

Colore:

Acciaio Inox

Grado di protezione (IP):

IP66

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V4A (AISI 316)

Con piastra di montaggio:

Resistenza agli urti:

IK10

Installabile all'esterno:

Con porta trasparente:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

1

Fissaggio al palo:

no

Piastra di montaggio regolabile in profondità:

Numero di serrature:

1

Tipo di superficie:

Non trattato

Con porta di ventilazione:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Con porta posteriore:

no

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Da pavimento, 1600x800x400, Armadio monostr. 1 porta, con MP, acciaio inox 316, IP66