ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEKDS18124-316 DA PAVIMENTO 1800X1200X400


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Larghezza - 1200 mm
Altezza - 1800 mm
Profondità - 400 mm
Colore - Acciaio Inox
Confezione
1 PZ
EAN
8713574192065
Codice prodotto
HOFEKDS18124-316
Cod. produttore
EKDS18124-316
Produttore
HOF
Materiale:
Acciaio inox
Larghezza:
1200 mm
Altezza:
1800 mm
Profondità:
400 mm
Colore:
Acciaio Inox
Grado di protezione (IP):
IP55
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Con piastra di montaggio:
sì
Resistenza agli urti:
IK10
Installabile all'esterno:
sì
Con porta trasparente:
no
Tetto inclinato:
no
Numero di porte:
2
Fissaggio al palo:
no
Piastra di montaggio regolabile in profondità:
sì
Numero di serrature:
1
Tipo di superficie:
Non trattato
Con porta di ventilazione:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Con porta posteriore:
no
Tipo di protezione (NEMA):
12