ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEHTC213G PER PASSAGGIO MULTIPLO-3 FL21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cieco
Larghezza - 300 mm
Altezza - 210 mm
Materiale - Plastica
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
6410034630014
Codice prodotto
HOFEHTC213G
Cod. produttore
EHTC213G
Produttore
HOF
Modello:
Cieco
Larghezza:
300 mm
Altezza:
210 mm
Materiale:
Plastica
Superficie:
Non trattato
Forature sfondabili:
sì
Spessore:
25 mm
Per passaggio multiplo-3 FL21, IP65, RAL7035


