pagina iniziale

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEHG100 RISCALDATORE 100W

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEHG100 RISCALDATORE 100W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale - 100 W

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 110...250 V

  • Con ventola - no

  • Tipo di tensione - AC

  • Con termostato ambiente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574005464

Codice prodotto

HOFEHG100

Cod. produttore

EHG100

Produttore

HOF

Potenza nominale:

100 W

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

110...250 V

Con ventola:

no

Tipo di tensione:

AC

Con termostato ambiente:

no

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

110...250 V

Larghezza:

70 mm

Altezza:

175 mm

Profondità:

50 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Riscaldatore 100W, 110-250V