ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEHG045 RISCALDATORE 45W


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Potenza nominale - 45 W 
- Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 110...250 V 
- Con ventola - no 
- Tipo di tensione - AC 
- Con termostato ambiente - no 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8713574005433
Codice prodotto
HOFEHG045
Cod. produttore
EHG045
Produttore
HOF
Potenza nominale:
45 W
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
110...250 V
Con ventola:
no
Tipo di tensione:
AC
Con termostato ambiente:
no
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
110...250 V
Larghezza:
70 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
50 mm
Grado di protezione (IP):
IP20