ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEHG030 RISCALDATORE 30W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale - 30 W
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 110...250 V
Con ventola - no
Tipo di tensione - AC
Con termostato ambiente - no
Confezione
1 PZ
EAN
8713574005426
Codice prodotto
HOFEHG030
Cod. produttore
EHG030
Produttore
HOF
Potenza nominale:
30 W
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
110...250 V
Con ventola:
no
Tipo di tensione:
AC
Con termostato ambiente:
no
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
110...250 V
Larghezza:
70 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
50 mm
Grado di protezione (IP):
IP20