ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEHG015 RISCALDATORE 15W


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale - 15 W
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 110...250 V
Con ventola - no
Tipo di tensione - AC
Con termostato ambiente - no
Confezione
1 PZ
EAN
8713574005419
Codice prodotto
HOFEHG015
Cod. produttore
EHG015
Produttore
HOF
Potenza nominale:
15 W
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
110...250 V
Con ventola:
no
Tipo di tensione:
AC
Con termostato ambiente:
no
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
110...250 V
Larghezza:
70 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
50 mm
Grado di protezione (IP):
IP20