ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEF300R5 VENT. A GRIGLIAFLUSSO 223M3/H


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 256 m³/h
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V
Tipo di tensione - AC
Altezza - 252 mm
Numero di ventilatori - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8713574132580
Codice prodotto
HOFEF300R5
Cod. produttore
EF300R5
Produttore
HOF
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
256 m³/h
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
230...230 V
Tipo di tensione:
AC
Altezza:
252 mm
Numero di ventilatori:
1
Larghezza:
252 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Fissaggio con aggancio a scatto
Con filtro:
sì
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
230...230 V
Aereatore da tetto:
no
Profondità:
119 mm
Potenza nominale:
45 W
Versione inseribile (montaggio frontale Rack):
sì
Ricircolo aria:
no
Adatto per installazione in rack 19":
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Numero RAL:
7035