ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEF100-24R5 VENT. A GRIGLIAFLUSSO 19 M3/H


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 25 m³/h
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 21.6...26.4 V
Tipo di tensione - DC
Altezza - 109 mm
Numero di ventilatori - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8713574132764
Codice prodotto
HOFEF100-24R5
Cod. produttore
EF100-24R5
Produttore
HOF
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
25 m³/h
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
21.6...26.4 V
Tipo di tensione:
DC
Altezza:
109 mm
Numero di ventilatori:
1
Larghezza:
109 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Tensione di alimentazione DC:
21.6...26.4 V
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Fissaggio con aggancio a scatto
Con filtro:
sì
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
21.6...26.4 V
Aereatore da tetto:
no
Profondità:
53 mm
Potenza nominale:
2.4 W
Versione inseribile (montaggio frontale Rack):
sì
Ricircolo aria:
no
Adatto per installazione in rack 19":
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Numero RAL:
7.04